スタンド_上下昇降_卓上用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80779897 品番CR-LAD101BK
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

設置が簡単な卓上用モニタースタンドです。
工具を使わずに10段階で高さを変更できる上下昇降機能をもっています。
目線の高さ、見やすい高さに調節することにより、より良い姿勢に保てたり、作業効率を上昇したりすることができます。
画面角度は左右各30度、上方向に50度、下方向に20度調節可能です。
32インチまでのテレビ、モニターの取付か可能です。
VESA100×100、75×75に対応しています。
VESA変換金具CR-LAVESA200を使用すれば、VESA200対応モニターの取付けも可能です。

質量(kg)対応モニタ:最大8 使用工具プラスドライバー, 手袋 取付け方法据置き 適合モニターサイズ32インチ スクリーン1台 可動範囲液晶モニター:画面回転(ローテーション):360°画面左右(パン):60°(左右各30°)画面上下(チルト):70°(上50°、下20°) 総耐荷重(kg)8 六角レンチ(mm)4, 6 対応VESA規格75×75, 100×100
注意
※耐荷重は8kgです。VESA変換金具を使用する場合、モニターと変換金具を合わせた重量が8kg以下になるかどうかご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする