プライバシーフィルター_マグネット式_14.0型ワイド対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80779949 品番 CRT-MDR3141
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

瞬間着脱 着1秒!!脱1秒!!マグネット式覗き見防止フィルター。
ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。
液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。
モアレの発生を最大限に抑えてブルーライトカットします。
フィルターを装着したまま、パソコンを閉じることができませんのでご注意ください。
アイアンストッパーで、機器側のマグネット内蔵PCへ取付可能。上部ベゼル6〜7mm対応。
両面(ノングレア面・グレア面)とも表面として使用できます。

セット内容本体×1、マグネットストッパー(5mm幅)+アイアンストッパー(5mm幅)+浮き防止ストッパー(各2個付) 厚さ(mm)0.4 サイズワイド 表面処理両面(ノングレア面、グレア面) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301.5×0.4×196.5 透過率(%)65 視野角60度 表面硬度3H 反射率(%)1.5 紫外線カット0.99 入数1枚 ブルーライトカット率0.4 アスペクト比16:10 フィルターサイズ(inch)14 表面仕様左右プライバシー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする