MS1176 楊柳鯉口五分袖シャツ LIFEMAX 80779968

MS1176 楊柳鯉口五分袖シャツ LIFEMAX 80779968
MS1176 楊柳鯉口五分袖シャツ LIFEMAX 80779968
MS1176 楊柳鯉口五分袖シャツ LIFEMAX 80779968

楊柳鯉口五分袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズXL
色ネイビー
内容量1枚注文コード80779968品番MS1176
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

袖が鯉口(こいくち)仕様の五分袖シャツ。
肌離れがよく涼しい着心地で、汗をかく季節でも快適に。

色
ネイビー
サイズ
XL
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
42
身幅(cm)
60
素材
綿100%
色番
8
身丈(cm)
82

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする