楊柳鯉口五分袖シャツ

楊柳鯉口五分袖シャツ - LIFEMAX楊柳鯉口五分袖シャツ - LIFEMAX楊柳鯉口五分袖シャツ - LIFEMAX楊柳鯉口五分袖シャツ - LIFEMAX

袖が鯉口(こいくち)仕様の五分袖シャツ。
肌離れがよく涼しい着心地で、汗をかく季節でも快適に。

素材
綿100%
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
色
肩幅(cm)
身幅(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80779968MS1176ネイビーXL514260
¥4,900
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
80780248MS1176ブラックXL514260
¥4,900
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
80780860MS1176ブラックM453854
¥4,900
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
80780957MS1176ブラックL484057
¥4,900
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
80781280MS1176ネイビーL484057
¥4,900
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
80782226MS1176ネイビーM453854
¥4,900
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする