寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×0.4×167
アスペクト比16:9
フィルターサイズ(inch)12.5
ベゼルサイズ(mm)上部対応:12〜13
セット内容本体×1、マグネットストッパー(5mm幅)+アイアンストッパー(5mm幅)+浮き防止ストッパー(各2個付)
厚さ(mm)0.4
サイズワイド
表面処理両面(ノングレア面、グレア面)
透過率(%)65
視野角60度
表面硬度3H
反射率(%)1.5
紫外線カット0.99
入数1枚
ブルーライトカット率0.4
表面仕様左右プライバシー