アタッチメント_フィルター用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(80個) 注文コード80780019 品番CRT-TR20
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

モニター画面の4角に取付ける、取り外し可能なテープ
透明度に優れています。(テープ透明・台紙赤色)
取付方法:シリコン吸着式、着脱可
セット内容 :4個×20セット
対象デバイス:タッチパネル/タブレット/ATMなど

セット内容4個×20セット 寸法(幅W×高さH)(mm)40×40 取付け方法シリコン吸着式(着脱可) 入数1枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする