作業台_電動昇降_メラミン化粧板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80780055 品番 ERD-WDKM18050W
参考基準価格(税別)¥202,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。
天板は高さH634〜H1284mmまで可動します。
物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。
天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。
天板表面は硬度が硬く(7H)、摩耗に強い低圧メラミン化粧板です。
天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。
Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。

付属品ケーブルタイ 材質リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装) 質量(kg)39.6 高さ(mm)634〜1284 奥行(mm)500 間口(mm)1800 定格電圧(V)100 コード長さ(m)3.2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)100
注意
※アプリのダウンロードが必要です。
※特注にて幅、奥行きの変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする