MS1143 スラブTシャツ LIFEMAX 80780537

※NEWカラー

スラブTシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード80780537品番MS1143
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

ざっくりとナチュラルな風合いのスラブ地。
染色を施せば、より独特のあじわいがアップ。

サイズ
S
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
21
身幅(cm)
48
身丈(cm)
65
色
カーキ(マッチャ)
素材
カーロドビー(ポリエステル63%、毛28%、アクリル9%)
色番
24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする