LIFEMAX
楊柳鯉口五分袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
L
M
XL
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80780860
品番
MS1176
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
袖が鯉口(こいくち)仕様の五分袖シャツ。
肌離れがよく涼しい着心地で、汗をかく季節でも快適に。
色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
38
身幅(cm)
54
素材
綿100%
色番
16
身丈(cm)
76