変換ケーブル_USB TypeC-HDMI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80780886 品番 KC-ALCHD8K50
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

DisplayPortオルトモード(DisplayPort Alternate Mode)対応のUSB Type-Cポートを持つ機器とHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイを接続するためのケーブルです。
映像出力に対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。
ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
8Kでの映像出力に対応した機器であれば、8Kコンテンツをテレビやディスプレイに出力できます。
HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。

ブラック 質量(g)約210 規格UL2725 ケーブル長(m)約5(コネクタ含む両端までの長さ) 準拠規格DisplayPort Altモード ver1.4準拠/HDMIver.2.1準拠 解像度最大7680×3820(8K60Hz)対応、3840×2160(4K144Hz・4K120Hz)対応 コネクタUSB Type-Cオス‐HDMI(HDMIタイプA)オス ケーブル径(Φmm)約4.8
注意
※8Kの映像出力にはDSC(Display Stream Compression)に対応した機器が必要です。
※映像出力対応のUSB Type-Cポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。
※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。
※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。
※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする