変換ケーブル_DisplayPort-HDMI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80780920 品番 KC-DPHD8K30
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

DisplayPortを搭載したパソコンとHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビとを接続するときに使用するケーブルです。
パソコンのDisplayPortからの出力信号ををHDMI信号に変換し、液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどのHDMI入力端子を持つ機器に映像と音声を出力できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張したり、複製(ミラーリング)したりすることができます。
ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
8K対応機器であれば、8Kコンテンツをテレビやディスプレイに出力できます。
HDR出力対応のパソコンとディスプレイを接続すると、HDRの映像を出力することができます。
HDCP2.3、HDCP1.4に対応

ブラック 規格UL2725 ケーブル長(m)約3(コネクタ含む両端までの長さ) コネクタ形状DisplayPortコネクタオス、HDMI オス(HDMI Type A オス) 準拠規格DisplayPort Ver.1.4準拠、HDMI Ver.2.1準拠 解像度最大8K(7680×4320)60Hz/30Hz、4K(3840×2160)144Hz/120Hz/60Hz/30Hz ケーブル外径(Φmm)約5.0 映像出力HDMI オス(HDMI Type A オス) 映像入力DisplayPortコネクタオス 変換タイプオス - オス
注意
※各解像度・各機能に対応した、パソコン・ディスプレイ・再生用ソフト・コンテンツが必要です。※8Kの映像出力にはDSC(Display Stream Compression)に対応した機器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする