MS1190 4.3オンスドライTシャツ(ポリジンW加 LIFEMAX 80780966

MS1190 4.3オンスドライTシャツ(ポリジンW加 LIFEMAX 80780966
MS1190 4.3オンスドライTシャツ(ポリジンW加 LIFEMAX 80780966
MS1190 4.3オンスドライTシャツ(ポリジンW加 LIFEMAX 80780966
MS1190 4.3オンスドライTシャツ(ポリジンW加 LIFEMAX 80780966
MS1190 4.3オンスドライTシャツ(ポリジンW加 LIFEMAX 80780966
MS1190 4.3オンスドライTシャツ(ポリジンW加 LIFEMAX 80780966

4.3オンスドライTシャツ(ポリジンW加

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズXL
色ホワイト
内容量1枚注文コード80780966品番MS1190
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

夏の最強ベースレイヤー。
ポリジンW加工が生地を冷却し汗をニオイにしない。日常も現場も快適に。

色
ホワイト
サイズ
XL
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
23
身幅(cm)
56
混率(%)
ポリエステル:100
素材
メッシュ
色番
15
身丈(cm)
74

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする