LIFEMAX
4.3オンスドライTシャツ(ポリジンW加
夏の最強ベースレイヤー。
ポリジンW加工が生地を冷却し汗をニオイにしない。日常も現場も快適に。
混率(%)
ポリエステル:100
素材
メッシュ
内容量
1枚
全21種類を絞り込む
サイズ
選択してください
L
M
S
XL
XXL
XXXL
XXXXL
色
ネイビー
ブラック
ホワイト
肩幅(cm)
選択してください
41
43
46
49
52
55
58
身幅(cm)
選択してください
47
50
53
56
60
64
68
21種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80779521
MS1190
ネイビー
M
43
21
50
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
80779688
MS1190
ネイビー
XL
49
23
56
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
80780056
MS1190
ホワイト
XXXXL
58
27
68
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
80780099
MS1190
ネイビー
L
46
22
53
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
80780187
MS1190
ホワイト
XXXL
55
26
64
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
80780239
MS1190
ホワイト
S
41
20
47
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
80780336
MS1190
ネイビー
XXXL
55
26
64
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
80780345
MS1190
ネイビー
XXL
52
25
60
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
80780379
MS1190
ブラック
M
43
21
50
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
80780440
MS1190
ブラック
XL
49
23
56
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
80780668
MS1190
ブラック
XXXL
55
26
64
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
80780765
MS1190
ブラック
XXXXL
58
27
68
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
80780966
MS1190
ホワイト
XL
49
23
56
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
80781298
MS1190
ホワイト
XXL
52
25
60
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
80781395
MS1190
ブラック
S
41
20
47
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
80781481
MS1190
ブラック
L
46
22
53
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
80781517
MS1190
ブラック
XXL
52
25
60
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
80781587
MS1190
ネイビー
XXXXL
58
27
68
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
80781675
MS1190
ホワイト
M
43
21
50
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
80781761
MS1190
ネイビー
S
41
20
47
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
80781779
MS1190
ホワイト
L
46
22
53
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください