液晶保護指紋反射防止フィルム_NEC VersaPro/Pro J タイプVS用_ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80781157 品番LCD-NVS5BCAR
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。
目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。
ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

セット内容本体×1、取扱説明書×1 形状ワイド 厚さ(mm)約0.2 サイズ12.3インチ タイプブルーライトカット指紋反射防止 対応機種NEC VersaPro/Pro J 透過率(%)約78.3 表面硬度2〜3H 反射率(%)約1.69 紫外線カット約99.9% 入数1枚 タッチパネル方式対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする