曜日別特売
LCD-TK70BCAR 液晶保護指紋反射防止フィルム_東芝 dynabook K70、K2/X用_ブルーライトカット サンワサプライ 80781184

LCD-TK70BCAR 液晶保護指紋反射防止フィルム_東芝 dynabook K70、K2/X用_ブルーライトカット サンワサプライ 80781184
LCD-TK70BCAR 液晶保護指紋反射防止フィルム_東芝 dynabook K70、K2/X用_ブルーライトカット サンワサプライ 80781184
LCD-TK70BCAR 液晶保護指紋反射防止フィルム_東芝 dynabook K70、K2/X用_ブルーライトカット サンワサプライ 80781184
LCD-TK70BCAR 液晶保護指紋反射防止フィルム_東芝 dynabook K70、K2/X用_ブルーライトカット サンワサプライ 80781184

液晶保護指紋反射防止フィルム_東芝 dynabook K70、K2/X用_ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード80781184品番LCD-TK70BCAR
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。
目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。
ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

セット内容本体×1、取扱説明書×1形状ワイド厚さ(mm)約0.2サイズ10.1インチタイプブルーライトカット指紋反射防止透過率(%)約78.3表面硬度2~3H反射率(%)約1.69紫外線カット約99.9%入数1枚タッチパネル方式対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする