LEDライト_ペン型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80781236 品番 LED-PEN3BK
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

USB充電式のペン型LEDライト。
別売りの単4乾電池でも使用可能。
先端を回せば、スポット・ワイド照射の切替が可能。
照射スイッチ操作で3種類の照射モードを選べます。
2種類のクリップ固定が可能。
IPX4の防滴規格相当です。

セット内容充電用ケーブル 使用温度範囲(℃)約-10〜50 消費電力(W)3 電源リチウムイオン電池もしくは、単4電池 2本(別売り) ケーブル長(m)0.5 本体寸法(mm)約16×16×145 連続使用時間約2.5時間強:1.5時間弱:2.5時間 充電時間約2時間 コネクタType-C バッテリー容量(mAh)700 光束(Lm)約300、強:約300/弱:約80 LED寿命(時間)約20000 LED使用数(個)1粒 防水性IPX4 照射距離(m)約80 調光範囲2段階強→弱→点滅

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-09
用途:
機械のメンテナンス用
株式会社中島製作所 様

コンパクトでデザイン性も気に入っています。コンパクトなだけに明るさが時間的に短いのはしょうがないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする