使用温度範囲(℃)約-10〜-40
電源リン酸鉄リチウムイオン充電バッテリー
本体寸法(mm)約116×50×31
消費電力約1.5W
連続使用時間約16時間/前面LEDの場合/16時間/先端LEDの場合/5時間
充電時間約4時間
色温度(K)前面LED:2700(電球色)、先端LED:6500(昼光色)
バッテリー容量(mAh)500
光束(Lm)前面LED:約20/先端LED:約70
LED寿命(時間)25000
LED使用数(個)11粒
照射距離(m)約3
感知距離(m)1mの場合/120度、2mの場合/100度、3mの場合/80度
調光範囲3段階/前面LED:約5ルーメン、約10ルーメン、約20ルーメン