タッチパッド_Bluetooth

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80781270 品番MA-PB521GM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

パソコンを指でタッチ操作できるBluetooth接続対応のタッチパッドです。
1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用できます。
電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。
振動機能付きで直感的に操作ができます。
6インチのタッチパッドでスムーズな操作ができます。
スクリーンキーボード対応でキーボードなしでもキー入力ができます。

セット内容タッチパッド、充電用ケーブル(約60cm)、取扱説明書 質量(g)約125 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 コネクタ形状USB Type-Cコネクタ(充電用) 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タッチパッド:約138.8×106.8×11.1 電池充電池 ケーブル長(cm)約60 連続動作時間約20時間 連続待機時間約2000時間 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 電波周波数2.402GHz〜2.480GHz 使用可能日数約60日

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする