ブルーLEDマウス_ワイヤレス_静音

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80781288 品番 MA-WBS327G
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

厚さ約30mmの薄型設計で、持ち運びしやすいワイヤレスマウスです。
左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの 持ち運びや保管にも邪魔になりません。
レシーバーは上ケースの中に収納可能です。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。

仕様レシーバー収納:あり セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、保証書 グリーン サイズ中型 質量(g)マウス/約55(電池含まず)、レシーバー/約2 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス/58×110×29、レシーバー/約14.3×19.5×6.5 分解能1000、1600カウント/インチ インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 電池単三乾電池 ボタン数3ボタン 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする