仕様レシーバー収納:あり
セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、保証書
色ブルー
サイズ中型
質量(g)マウス/約55(電池含まず)、レシーバー/約2
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス/58×110×29、レシーバー/約14.3×19.5×6.5
分解能1000、1600カウント/インチ
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠
電池単三乾電池
ボタン数3ボタン
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン