スピーカー_USB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80781376 品番MM-SPU21BK
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ケーブル1本で簡単接続!配線スッキリ!ノイズの少ないクリアなサウンドが出るUSBスピーカー!本体に搭載されたUSBケーブル1本で音楽の再生も給電も可能です。ケーブルをパソコンにつなぐだけで簡単に使えます。ケーブルも1本だけなので、配線もスッキリさせることができます。USBスピーカーなのでノイズの影響を受けにくく、クリアなサウンドの再生が可能です。
設置場所を選ばない超コンパクトサイズモニター下や机上ラック上など省スペースに設置ができます。
超コンパクトサイズでもパワフル。小さいサイズながら、最大出力6Wでしっかりとした音が出ます。
背面にパッシブラジエーター搭載!低音を強化するパッシブラジエーターを製品背面に搭載。
操作のしやすいボタン配置!前面に操作ボタンがあるのでスピーカーの後ろに手を伸ばさなくても操作ができます。電源と音量ボタンが独立しているので、音量の再調整の手間も省けます。

付属品取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)約396(本体のみ) 電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上) 最大出力(W)6(3+3) ケーブル長(m)パソコン接続USBケーブル/約1.3・スピーカー間のケーブル/約0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×57×70 周波数特性60〜15000Hz 入力端子USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両規格対応) スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム2インチ(直径50mm) インピーダンス(Ω)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする