テンキー_ケーブル_プログラマブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80781410 品番NT-26UBK
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。
3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。
縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。
割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます
割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)
よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。

セット内容本体、キーカバー引き抜き工具、接続ケーブル(テンキー側/TypeC、パソコン側/USB Aコネクタ)、取扱説明書・保証書 質量(g)160 スイッチメンブレン ケーブル長(m)1.2 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×166×26 動作力60±15g インターフェースUSB キー数27キー キーストローク(mm)3.8±0.3 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)19 角度調節あり
注意
※シールは同梱していません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする