カート_作業用_プリンタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80781507 品番RAC-FA6
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

移動しながら使えるラベルプリンターカートです。
初期設定で高さを800/850/900/950/1000と設定でき使用環境に合わせる事ができます。
Φ100の大型キャスター採用で、滑らかな移動が可能です。
天板・中棚はケーブル口があり、ケーブルをラック内で配線でき、引っ掛かりなどの危険性を回避できます。
中棚はP100で3段階の高さの設定ができます。
角面にはクッションを付けているので不意の接触時にも衝撃の緩和が出来ます。

ホワイト 総耐荷重(kg)80 付属品S字フック×1 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・棚/スチール+メラミン焼付塗装 質量(kg)約20.4 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×600×800〜1000 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板:450×600×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする