カート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80781516 品番RAC-FA8
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

物流現場などで使用するラベルプリンター用のカートです。工場や研究所の計測機器用カートとしても使えます。
天板には落下防止用のガード付きです。
クランプ固定のモニターアームやタブレットスタンドを取り付け可能です。
直径100mmの大型キャスターでスムーズな移動が可能です。
中棚と底板は、はフチ無しの棚、またはフチ有りのトレイ状に設定可能です。
中棚の高さは収納するものの高さに合わせて設定可能です。
大型フックが2個付属します。
背面パネルが有孔ボードになっており、市販のフックなどが取り付け可能です。

天板/ホワイト、フレーム/ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)640×450×983 総耐荷重(kg)80 付属品S字フック×1 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・棚/スチール+メラミン焼付塗装 質量(kg)約20.4 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×450×983 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板:620×440×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする