LIFEMAX
4.3オンスドライTシャツ(ポリジンW加
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XXL
L
M
S
XL
XXL
XXXL
XXXXL
色
ブラック
ネイビー
ブラック
ホワイト
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80781517
品番
MS1190
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
夏の最強ベースレイヤー。
ポリジンW加工が生地を冷却し汗をニオイにしない。日常も現場も快適に。
色
ブラック
サイズ
XXL
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
25
身幅(cm)
60
混率(%)
ポリエステル:100
素材
メッシュ
色番
16
身丈(cm)
77