セキュリティラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80781525 品番RAC-SL4
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

液晶ディスプレイ(27インチまで想定)、本体、キーボード、マウスを収納することができます。
デスクや台の上に設置して単体で使用することができ、オプションでスタンドを追加することができます。
放熱性を高めるため、バックパネルに放熱ファンを取り付けることができます。
セキュリティワイヤー対応で、ラック本体を盗難対策できます。
前面はアクリルパネルを採用しているので扉をしめたままでも中の様子を見る事ができます。
キーボードスライダー付で使用時にはキーボードを手前に引き出して快適に使えます。

付属品鍵×2個(1種類) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約22 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×490×640 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)748×421×461

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする