サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの PCセキュリティ用品
サンワサプライの PCセキュリティケーブル
セキュリティ_マルチ対応(スロット)_南京錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80781586
品番
SL-94
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
標準、noble、nanoスロットに簡単取付け、南京錠タイプ。
一方で標準、nanoに対応、反対側でnobleに対応可能。
セット内容
取り付け部品×1、ワイヤー×1、南京錠×1、鍵×2
取付可能対象
スロット: 3×7mm(標準)、3.2×4.5mm(NobleWedge)、2.5×6mm(NanoSaver)
ワイヤー径(Φmm)
2.2、かしめ部/5.6
ワイヤー長さ(m)
2
材質(ワイヤー部)
亜鉛(ビニールコーティング加工あり)