LIFEMAX
4.3オンスドライTシャツ(ポリジンW加
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XXXXL
L
M
S
XL
XXL
XXXL
XXXXL
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
ホワイト
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80781587
品番
MS1190
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
夏の最強ベースレイヤー。
ポリジンW加工が生地を冷却し汗をニオイにしない。日常も現場も快適に。
色
ネイビー
サイズ
XXXXL
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
27
身幅(cm)
68
混率(%)
ポリエステル:100
素材
メッシュ
色番
8
身丈(cm)
82