セキュリティ_マルチ対応(スロット)_ダイヤル錠

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80781595 品番SL-95
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

標準、noble、nanoスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。
一方で標準、nanoに対応、反対側でnobleに対応可能。
ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能。

セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、ダイヤル錠×1 取付可能対象スロット:3×7mm(標準)、3.2×4.5mm(NobleWedge)、2.5×6mm(NanoSaver) ワイヤー径(Φmm)2.2、かしめ部/5.6 桁数暗証番号:4桁 ワイヤー長さ(m)2 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする