取付け部品_eシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80781604 品番SLE-24P
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

標準、noble、nanoマルチ対応取付け部品
一方で標準、nanoに対応、反対側でnobleに対応可能

セット内容本体×1、取扱説明書×1 取付可能対象スロット:3×7mm(標準)、3.2×4.5mm(Noble Wedge)、2.5×6mm(Nano Saver) 材質亜鉛合金 質量(g)4 入数1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする