色シェル/ホワイト、座面/グレー、背もたれ/グレー
本体質量(kg)7.4
材質背面張り地/メッシュ・座面張り地/布(ポリエステル)・主要成型部品/スチール、PP、ナイロン、木材・クッション材/ウレタンフォーム・キャスター/ナイロン
幅(mm)595
質量(kg)約7.4
高さ(mm)840
奥行(mm)585
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/435×340
キャスターあり
背もたれロータイプ
肘掛あり(跳ね上げ式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)座面/460×445×470
機能ネスティング機能、背もたれチルト機能、跳ね上げ式肘かけ付き
総耐荷重(kg)座面/100
スタッキング平行スタッキング