ワークブース_セミクローズ型

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 ベージュ・天板/木目 注文コード80781638 品番SPT-PB009BG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥368,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

扉付き、セミクローズ型ワークブースです。
パネル二重構造になっており外側には遮音性のあるパネル(MDF)、内側には吸音効果のあるフェルトパネルを採用しています。
外側の音源が約12db、内側の音源が約20db低減されます。
フェルトパネルは再生PET樹脂を使って成型されています。
外への音漏れを軽減するはめ込み式天井が付属しています。内部の音を外へ出しにくくするための前方用パネルとデスク部を明るくしたい際の後方用パネルを同梱しています。
液晶モニタを設置できるVESA対応(75×75・100×100)のブラケット付き
内部には作業ができる、デスク天板が標準装備。
PCの電源やスマホの充電ができるACプラグ+USBプラグが天板に内蔵
当製品にはリサイクルPET60%のフェルトパネルを使用しています。

ベージュ・天板/木目 寸法(幅×高さ)(mm)1000×1924 質量(kg)97.7 付属品キャスター(直径60mm)、アジャスター、液晶ディスプレイ用ブラケット、デスク天板、コンセント2個口+給電用USB(Aコネクタ)2個口(天板埋込み) 材質張地/布、芯材/木製(MDF)・フェルト(PET)、フレーム/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 高さ(mm)天板までの高さ/720 電源15A・125V(合計1500Wまで)、USB Aポート×2(給電用)、プラグ仕様/2P、差込口/2P(2個口) キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1176.5×1924 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板/952×400×18 パネル厚さt(mm)22 アジャスターあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする