クーラーパッド_ノートパソコン用_スタンド型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80781665 品番TK-CLN30U
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができ、さらに360°回転する事もできるアルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。
放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。
直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。
ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。
1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。
ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。
発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。
ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。
ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。

セット内容本体、USBケーブル、六角レンチ、取扱説明書 質量(g)930 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×222×46、ファン:108×108×17 消費電流(mA)450 ノイズレベル18dBA ケーブル長(cm)約55 USBポート数1ポート 最大荷重(kg)3 最大風量(CFM)21.6 ファン回転速度(min-1[r.p.m])最大1000(速度調整可能)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする