USBハブ_USB 5Gbps_カードリーダー付き

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 コネクタ形状PC接続端子:USB Type-CUSBハブ:USB Aメス・USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠/3ポート 注文コード80781690 品番USB-3TCHC20MS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はコネクタ形状など4種類から選べます 他の種類を見る

超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 3ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。
断線に強いメッシュケーブルタイプです。
高級感のあるアルミボディです。
スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。

コネクタ形状
PC接続端子:USB Type-C
USBハブ:USB Aメス・USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠/3ポート
対応メディア
SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD
【最大】SDカード/1TB・microSDカード/1TB
質量(g)約32.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21.8×7×125.8 対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) 動作環境温度/0〜40℃・湿度/0〜80% スロットSDメモリカード、microSDカード 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)6 USBポート数3ポート データ転送速度5Gbps(理論値) 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps ケーブルタイプ一体型タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
職場で使用

ノートパソコンで使用するには十分なのでしょうが、デスクトップパソコンでする場合にはもう少しコード部分が長い方が使い勝手がいいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする