ワゴン_高さ可変

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80781778 品番WG-MX01BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

W500×D300mmのコンパクトワゴンです。
H620〜740mm(20mmピッチ)で高さ調節ができます。 マルチワークデスク(SH-MXシリーズ)の天板の高さに合わせることができます。 また、デスクの下に設置することもできます。
ブックスタンドが1本付属します。
棚が2枚付属します。3段階の高さ調節ができます。

天板/ブラック、フレーム/ブラック 総耐荷重(kg)30 質量(kg)7.8 付属品ブックスタンド×1本、棚板×2枚 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・棚板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×620〜740 均等耐荷重(kg)天板部:10 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板/500×300×18 アジャスターあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする