サンワサプライ
サンワサプライの 椅子
サンワサプライの 椅子オプションパーツ
サンワサプライの その他椅子オプションパーツ
シリンダー_チェア用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80781866
品番
SNC-CYL5
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ご使用中のチェアのガスシリンダー故障時に交換して、再生できる交換用シリンダー
SNC-NET14A、SNC-NET22BKなどの脚部の高さが高いモデルに適しています。
材質
スチール製
質量(kg)
1.2
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約50×50×241〜318
対応機種
サンワサプライ製OAチェア SNC-NET14Aシリーズなど