電源延長コード_一括集中スイッチ付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード80781927 品番TAP-EX3SWBK
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードで恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
中央1本のコードが長く、ACアダプタが干渉しにくく差し込みやすい構造です。
一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。

仕様絶縁キャップあり 寸法(mm)電源プラグから中心部分まで/150±15、中心部分からコードコネクタまで/157±15、中心部分からコードコネクタ(1本長いコード)まで/227±15 スイッチ一括集中スイッチ 全長(m)約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中心部分/75×56×30 定格容量15A・125V 電源コード(m)約0.5 コード仕上がり外形寸法 約4.35×7.9mm プラグスイング式 シャッターなし 差込口2P・3個口(3分配) マグネットなし プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 差込口形状ノーマルタイプ 雷ガードなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする