仕様絶縁キャップあり
寸法(mm)電源プラグから中心部分まで/150±15、中心部分からコードコネクタまで/157±15、中心部分からコードコネクタ(1本長いコード)まで/227±15
スイッチ一括集中スイッチ
全長(m)約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中心部分/75×56×30
定格容量15A・125V
電源コード(m)約0.5
コード仕上がり外形寸法 約4.35×7.9mm
プラグスイング式
シャッターなし
差込口2P・3個口(3分配)
マグネットなし
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
差込口形状ノーマルタイプ
雷ガードなし