AIR WALK(エアーウォーク)
AIR WALK(エアーウォーク)の セーフティスニーカー
AIR WALK(エアーウォーク)の ミドルカットセーフティスニーカー
AIR WALK迷彩デニム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足(1足)
注文コード
80782040
品番
AW-661
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
建設現場・工事現場・運搬
材質
アッパー:合成繊維・合成皮革、ソール:合成底、先芯:合成樹脂
色
ブラック×イエロー
サイズ(cm)
26.5