ポリウレタン白 10双入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 80782259 品番 3074-10MWT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

疲れにくく使いやすい

用途細かい手作業 材質ポリエステル・その他、コーティング部分:ポリウレタン シロ サイズM 全長(cm)24.0±0.3 中指長(cm)7.8±0.3 手の平幅(cm)18.0±0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする