Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 背抜き手袋
Star Field(星野商店)の ポリウレタン 背抜き手袋
ポリウレタン白 10双入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
80782268
品番
3074-10LWT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
疲れにくく使いやすい
用途
細かい手作業
材質
ポリエステル・その他、コーティング部分:ポリウレタン
色
シロ
サイズ
L
全長(cm)
25.0±0.3
中指長(cm)
8.2±0.3
手の平幅(cm)
19.4±0.3