ポリウレタン黒 10双入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 80782295 品番 3074-10LBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スマホタッチパネル対応

用途細かい手作業 材質ポリエステル・その他、コーティング部分:ポリウレタン クロ サイズL 全長(cm)25.0±0.3 中指長(cm)8.2±0.3 手の平幅(cm)19.4±0.3 使用上の注意保護シールなど貼っていると反応しない可能性があります
注意
※すべての機種に反応するとは限りません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする