Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 使いきり手袋
Star Field(星野商店)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルゴム紺
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
80782338
品番
3075-1S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥218
販売価格(税別)
¥
198
バスケットに入れる
スマホタッチパネル対応
用途
耐油、耐久性に優れている
材質
ポリエステル・その他、コーティング部分:ニトリルゴム
色
コン
サイズ
S
全長(cm)
24.0±0.3
中指長(cm)
7.2±0.3
手の平幅(cm)
17.6±0.3
使用上の注意
保護シールなど貼っていると反応しない可能性があります
注意
※すべての機種に反応するとは限りません