Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 使いきり手袋
Star Field(星野商店)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルゴム紺
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
80782356
品番
3075-1L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥218
販売価格(税別)
¥
198
バスケットに入れる
スマホタッチパネル対応
用途
耐油、耐久性に優れている
材質
ポリエステル・その他、コーティング部分:ニトリルゴム
色
コン
サイズ
L
全長(cm)
26.5±0.3
中指長(cm)
8.1±0.3
手の平幅(cm)
19.0±0.3
使用上の注意
保護シールなど貼っていると反応しない可能性があります
注意
※すべての機種に反応するとは限りません