Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 背抜き手袋
Star Field(星野商店)の 天然ゴム 背抜き手袋
天然ゴムグリーン 10双入り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
80782417
品番
3076-10M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スマホタッチパネル対応
用途
柔らかく梱包作業に
材質
ポリエステル・その他、コーティング部分:天然ゴム
色
グリーン
サイズ
M
全長(cm)
25.0±0.3
中指長(cm)
7.6±0.3
手の平幅(cm)
18.0±0.3
使用上の注意
保護シールなど貼っていると反応しない可能性があります
注意
※すべての機種に反応するとは限りません