AWG30-03BG1-12-B AWG20(K)-B~AWG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 80782460

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWG20(K)-B~AWG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード80782460品番AWG30-03BG1-12-B
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。

オプション取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付設定圧力(MPa)0.02~0.2ドレン排出口(オプションa)ドレンコック付、(オプションb)ドレンコック、バーブ継手なしRoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計取付角度圧力計取付角度 0°排気機構リリーフタイプ逆流機能なしオーダーメイド仕様標準フロート式オートドレンオートドレンなし圧力単位製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする