20360 SMTスマート角ハンガー32P 東和産業 80782531

20360 SMTスマート角ハンガー32P 東和産業 80782531
20360 SMTスマート角ハンガー32P 東和産業 80782531
20360 SMTスマート角ハンガー32P 東和産業 80782531
20360 SMTスマート角ハンガー32P 東和産業 80782531
20360 SMTスマート角ハンガー32P 東和産業 80782531
20360 SMTスマート角ハンガー32P 東和産業 80782531
20360 SMTスマート角ハンガー32P 東和産業 80782531

SMTスマート角ハンガー32P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80782531
品番
20360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

洗濯物がまとめて干せるピンチ32コ付です。
ジョイント部両脇の反りを抑えるため中心を壁で補強した構造の、軽くて扱いやすいフレームです。
フレームの対向する場所に同じ色のピンチを配色していますので、タオルなどの渡し干しがしやすくなっています。
物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式で、直径38mmのふとん干し用太竿にもご使用になれます。
キャッチ部が90度ごとにカチッと止まるので、干す時のハンガーの回転を抑えられます。
ハンガーの回転が抑えられるので、竿に対して直角に干すと物干し竿の幅をとらずに省スペースに干せ、竿に対して平行に干すと狭いベランダでも壁や網戸で洗濯物を汚しにくくなります。
キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。
バネが本体内に収まったすっきりデザインのピンチです。
ピンチが傷んだらお手持ちのピンチと取り替えることができます。
丈夫な金属製の吊下げワイヤーです。
急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式です。

種別
B
材質
本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線
寸法(mm)
330×440×325
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする