クイックルワイパー立体吸着【ストロング】

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(24枚) シリーズクイックル 注文コード80782539 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はシリーズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

家じゅうの床のしつこいベタベタ汚れをゴシゴシしないでふき取れる強力タイプの床用ウエットシート。汚れをすっきり落とす洗浄液採用でフロア用クイックル史上最強のベタベタふき取り力。

用途フローリング、ビニール床、畳などの清掃に 成分エタノール、界面活性剤(ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキルアミンオキシド)、除菌剤、香料 材質ポリエステル、レーヨン、アクリル、ポリプロピレン シリーズクイックル シートサイズ(mm)約205×285 液性弱アルカリ性 商品タイプ取替シート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15431029
2024-06-04
用途:
フローリングの拭き掃除で

シートが厚手でしっかりしているので、使いやすいです。
ホコリも汚れも取れます。リピートします。

対象商品:
15431029
2023-12-13
用途:
フローリングの掃除
不動産業

アイロボット ブラーバに取り付けて走らせています。髪の毛や綿埃を絡めとるので、非常に重宝しております、無くてはならない商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
15431029
2023-11-03
用途:
作業場の掃除
京免製畳有限会社 様 (製造業)

ストロングは油汚れも取れるとあったので使用しました。厚手で使用後はさっぱりして、満足しています

対象商品:
15431029
2023-05-26
用途:
事務所内床掃除
農・林・水産業

ほこりをまとめやすいです。
床面に適度に圧力がかかり髪の毛から埃までしっかり絡まる。
除菌・消臭効果があるそうですが、残念ながらこちらはあまり実感はできていないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする