ヘビーデューティー 高耐荷重 シングルモニター ガススプリング式モニターアーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80782715 品番UPC-GM52C12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,848
販売価格(税別)
11,680

17インチ〜49インチのほとんどのモニターに対応。
最大18kg(画面1枚あたり)まで保持できる、ゲーミングディスプレイ対応のガススプリング式モニターアームです。
頑丈なスチール構造とガススプリングを採用。
モニターをしっかりと保持し、安定した操作を実現します。
また通常のモニターアームと違い、上から強固に固定ができるため取り付けがしやすく、デスクの下のスペースが埋まっていても作業が容易です。高さ、角度、回転を調整できるため、最適な作業環境にカスタマイズできます。

材質アルミニウム、スチール、プラスチック 寸法(mm)120×510×620 スペースグレー タイプデスク固定 取付方式クランプ式/ねじ固定式 耐荷重(kg)〜18、曲面スクリーン:〜14 アーム長さ(mm)460 液晶モニター1台 適合モニターサイズ17〜49インチ RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ粉体塗装 VESA対応75×75、100×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする