レーザーロボ LEXIA-E 51AR グリーン 自動追尾回転台 受光器セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80782724 品番 69743
参考基準価格(税別)¥293,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。

バッテリー容量(mAh)
自動追尾回転台:2,000
受光器:1,600
本体:2,600
用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。 材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂 電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電) 電池リチウムイオンバッテリー 回転速度自動追尾回転台:最大16秒(360°) 通信可能距離(m)1〜20 受光距離(m)2〜20 受光幅(mm)±1(受光器)
注意
※絶対に分解しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする